Folding og stabling av stolvogner

filtre

DAYTON -

Sammenleggbare / stablet stolvogner

Sammenleggbare/stablede stolvogner fra Dayton brukes til å flytte og oppbevare sammenleggbare bord og sammenleggbare/stablebare stoler i anlegg hvor det brukes midlertidige møbler. Disse enhetene har kanaler på rammene for transport av flere stoler samtidig. De har 2 stive og 2 svingbare hjul for enkel mobilitet, og har plass til 24 til 32 stoler om gangen.

StilModellHolderTotal lengdePris (eks. mva)
A30E998(24) Stoler51 "2 815NOK
A30E999(32) Stoler67 "2 804NOK
RAYMOND -

Sammenleggbar / stablet stolvogn

StilModellHolderTotal lengdePris (eks. mva)
A60024 Stoler50.75 "5 719NOK
B63032 Stoler67 "5 558NOK
RAYMOND -

Stacked Chair Dolly Kapasitet 200 Lb 22x22x4

ModellSakPris (eks. mva)
560AA6LVU2 930 NOK
VESTIL -

Multifunksjons bagasjevogn i stål og plast, 225 lb. Kapasitet, svart og sølv

ModellSakPris (eks. mva)
LC-803AG7VJX1 029 NOK
APPROVED VENDOR -

Sammenleggbar stolvogn 24 til 32 stoler 300 lb

ModellSakPris (eks. mva)
RA-296AD2XJT4 304 NOK
RFQ

Folding og stabling av stolvogner

Sammenleggbare og stable stolvogner brukes til å flytte og lagre sammenleggbare bord og sammenleggbare/stablebare stoler i arrangementslokaler, konferansesaler, skoler, etc. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av sammenleggbare og stable stolvogner fra merker som Dayton, Raymond-produkter og Vestile. Disse enhetene har kanaler på rammene for å romme og transportere flere sammenleggbare eller stablestoler samtidig. Utvalgte modeller har avtagbare stolper for å redusere innsatsen ved lasting og lossing av vogner. Disse hjulvognene holder bordene og stolene organisert under transport og lagring. De kan håndtere belastninger fra 200 til 300 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?