Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 70-606-01 Bronse Kuleventil 3-veis Fnpt 1-1/4 In | AA9DAL 1CKG5

APOLLO VALVES 70-606-01 Bronse kuleventil 3-veis Fnpt 1-1/4 In

På lager
Vare: AA9DAL Modell: 70-606-01Kryssreferanse: 1CKG5
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
2 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press400 psi WOG
Rørstørrelse1.25 "
HavnStandard L.
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 450 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Apollo 70-606-01 bronsekuleventil brukes i HVAC-systemer, vannbehandlingsanlegg og kjemiske prosessanlegg for å avlede eller endre strømningsretningen til en væske.

Egenskaper:

  • Denne Apollo 3-veis ventilen har et stål, sinkbelagt håndtak for beskyttelse mot korrosjon.
  • Den har bronsekonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot metalltretthet.
  • Denne forkrommede messingkuleventilen har gjengede 3 FNPT-koblinger for sikker montering.
  • Den kan brukes ved temperaturer fra -25 til 450 grader F.
  • Denne kuleventilenheten fra Apollo 70-600-serien tåler trykk opp til 400 PSI CPW.
  • Den har en 3-veis avleder med et L-formet hull som lar vann strømme fra ett innløp til ett av de to utløpene, slik at det kan strømme i hver retning eller begge retninger.

Standarder og godkjenninger:

  • MSS-SP-110

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan vedlikeholde 3-veis avledningskuleventiler?

A.

  • Inspiser ventilen regelmessig for lekkasjer eller skader.
  • Rengjør ventilen og smør stammen og setet i henhold til ventilprodusentens instruksjoner.
  • Skift ut slitte eller skadde deler umiddelbart.
  • Planlegg regelmessig vedlikehold og testing for å sikre at ventilen fungerer som den skal.

Sp. Hvilket isolasjonsmateriale brukes på håndtaket til Apollo 70-606-01 bronsekuleventil?

A. Vinyl.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseKulematerialeTilkoblingstypeTemp. OmrådetypenHåndteringsmaterialeMaks. PressRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 70-601-01 Kuleventil, 1/4 tomme, 400 PSI, -20 til 450 grader. F, Spak Håndtak, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-MessingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader. til 450 grader. F-Stål400 psi CWP1 / 4 "531NOK
APOLLO VENTILER 70-602-01 Bronse kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG3 / 8 "520NOK
APOLLO VENTILER 70-603-01 Bronse kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG1 / 2 "546NOK
APOLLO VENTILER 70-604-01 Bronse kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG3 / 4 "731NOK
APOLLO VENTILER 70-605-01 Bronse kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG1"1 029 NOK
APOLLO VENTILER 70-607-01 Bronse kuleventil 3-veis Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG1.5 "2 242 NOK
APOLLO VENTILER 70-608-01 Bronse kuleventil 3-veis Fnpt x Fnpt 2 In | AA9DAN 1CKG7 70-608-01-Forkrommet messingFNPT x FNPT x FNPT-20 grader til 450 grader F-Forzinket stål med vinylgrep400 psi WOG2"3 021 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70-606-01 Bronse kuleventil 3-veis Fnpt 1-1/4 In
2 085 NOK / enhet