Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR HP1126SS Munnstykke 1-5 / 16 tommers lengde 17.5 scfm 1/8 tommer (F) NPT rustfritt stål | AH6XFN 36JP22

EXAIR HP1126SS dyse 1-5/16 tommers lengde 17.5scfm 1/8 tommers (F)NPT rustfritt stål

På lager
Vare: AH6XFN Modell: HP1126SSKryssreferanse: 36JP22
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
2 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistoldyse
luft~~POS=TRUNC17.5 scfm
Basismateriale316 rustfritt stål
Innløpsstørrelse1/8 "(F) NPT
Lengde1 5 / 16 "
Maks. dBA82
DysetypeSikkerhet
Antall stykker1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCDiameterInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris
EXAIR 1108SS Luftpistol dysesikkerhet 1/2 tommers lengde | AA6ZVM 15J053 1108SS2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "581 076 NOK
EXAIR 1108SS-NPT Luftpistol dysesikkerhet 7/8 tommers lengde | AA6ZVN 15J054 1108SS-NPT2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "581 376 NOK
EXAIR 1109SS Luftpistolens dysesikkerhet 5/8 tommers lengde | AA6ZVP 15J055 1109SS4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "681 146 NOK
EXAIR 1109SS-NPT Luftpistolens dysesikkerhet 1 tommers lengde | AA6ZVQ 15J056 1109SS-NPT4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"681 429 NOK
EXAIR 1110SS Luftpistolens dysesikkerhet 7/9 tommers lengde | AA6ZVR 15J057 1110SS8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "751 182 NOK
EXAIR 1110SS-NPT Luftpistolens dysesikkerhet 1-1 / 16 tommers lengde | AA6ZVT 15J058 1110SS-NPT8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "751 473 NOK
EXAIR 1102SS Luftpistolens dysesikkerhet 1-1 / 5 tommers lengde | AD8NGV 4LCR5 1102SS10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "711 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR HP1126SS dyse 1-5/16 tommers lengde 17.5scfm 1/8 tommers (F)NPT rustfritt stål
2 325 NOK / enhet