NIBCO 611-serien, T-skjorte


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
611
C x C x C336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "681NOK
B
611 5 / 8
C x C x C505 psi @ 200 grader F3 / 4 "5 / 8 "118NOK
B
611 3 / 16
C x C x C729 psi @ 200 grader F5 / 16 "3 / 16 "90NOK
A
611
C x C x C317 psi @ 100 grader F3.125 "3"1 651 NOK
C
611R 3x3x21/2
C x C x C317 psi @ 100 grader F3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8"3 "x 3" x 2-1 / 2 "932NOK
A
611
C x C x C293 psi @ 100 grader F4.125 "4"2 521 NOK
B
611 5 / 16
C x C x C623 psi @ 200 grader F7 / 16 "5 / 16 "77NOK
B
611
C x C x C291 psi @ 200 grader F2.125 "2"461NOK
B
611 7 / 8
C x C x C395 psi @ 200 grader F1"7 / 8 "290NOK
D
6112 1 / 2
C x FTG x C577 psi @ 200 grader F5/8 "x 1/2" x 5/8 "1 / 2 "72NOK
D
6112 3 / 4
C x FTG x C466 psi @ 200 grader F7 / 8 "3 / 4 "109NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?