Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 611 5/16 Tee Wrot Copper Cxcxc 5/16 In | AC8FHL 39R496

NIBCO 611 5/16 Tee Wrot Copper Cxcxc 5/16 In

På lager
Vare: AC8FHL Modell: 611 5/16Kryssref.: 39R496

Få tak i det Mai 20, mandag
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C x C
Maks. Press623 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.7 / 16 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 611 Tee Wrot Copper C x C x C 2-1 / 2 In | AB3WJJ 1VMD9 611C x C x C336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "681NOK
NIBCO 611 3 Tee Wrot Kobber C x C x C 3 x 3 x 3 In | AB3WJP 1VME5 611C x C x C317 psi @ 100 grader F3.125 "3"1 651 NOK
NIBCO 611R 3x3x21 / 2 Tee Wrot Copper 3 x 3 x 2-1 / 2 In | AB3WJQ 1VME6 611R 3x3x21/2C x C x C317 psi @ 100 grader F3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8"3 "x 3" x 2-1 / 2 "932NOK
NIBCO 611 4 Tee Wrot Kobber C x C x C 4 x 4 x 4 In | AB3WJW 1VMG2 611C x C x C293 psi @ 100 grader F4.125 "4"2 521 NOK
NIBCO 611 2 Tee Wrot Kobber C x C x C 2 x 2 x 2 In | AC8FHP 39R499 611C x C x C291 psi @ 200 grader F2.125 "2"461NOK
NIBCO 6112 1/2 Tee Wrot Coper C x Ftg x C 1/2 inch 2 In | AC8FKK 39R542 6112 1 / 2C x FTG x C577 psi @ 200 grader F5/8 "x 1/2" x 5/8 "1 / 2 "72NOK
NIBCO 611 5/8 Tee Wrot Copper 5/8 inch | AC8FLN 39R568 611 5 / 8C x C x C505 psi @ 200 grader F3 / 4 "5 / 8 "118NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 611 5/16 Tee Wrot Copper Cxcxc 5/16 In
77NOK / enhet