ALTRONIX Strømforsyningsladere / -kort, enkeltsmeltet utgang


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Høyde: 2.6 " , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Fenol eller glassfiber , Utgangsstrøm: 10A , Underkategori: Strømforsyning / lader , Type: Strømforsyning / laderkort
StilModellSakLengdeAntall utgangerSpenningsutgangBreddePris (eks. mva)
A
AL1012ULXB
Strømforsyningskort, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "3 588 NOK
B
AL1024ULXB2
Strømforsyningskort, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "4 155 NOK

Strømforsyningsladere / -kort, enkeltsmeltet utgang

Altronix strømforsyningsladere/kort konverterer 115VAC, 60 Hz inngang til enkle 12VDC ikke-effektbegrensede spenningsutganger. De har fenol- eller glassfiberkonstruksjon, som sikrer utmerket elektrisk isolasjon og filtrerte og elektronisk regulerte utganger for en jevn DC-strømforsyning. Disse kortene beskytter mot kortslutninger og termisk overbelastning og har innebygde ladere for forseglede batterier av blysyre eller geltype. De tilbyr automatiske overganger til standby-batterier under AC-feil og null spenningsfall når de byttes til batteribackup. Velg fra et bredt utvalg av disse strømforsyningskortene med driftstemperaturer fra 0 grader til 49 grader Celsius og er tilgjengelige i 12VDC og 24VDC spenningsutganger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?