Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL1012ULXB Strømforsyningskort 12vdc @ 10a | AD9KHU 4TEG3

ALTRONIX AL1012ULXB Strømforsyningskort 12vdc @ 10a

På lager
Vare: AD9KHU Modell: AL1012ULXBKryssreferanse: 4TEG3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyningskort, 12 VDC @ 10A
Nødvendige batterierNei
Høyde2.6 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
Lengde5.1 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger12 VDC
Utgangsstrøm10A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenStrømforsyning / laderkort
Spenningsutgang12 VDC
Bredde7.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8504409580
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Altronix AL1012ULXB strømforsyningskort brukes i sikkerhets- og tilgangskontrollsystemer for å gi pålitelig og regulert strøm til flere enheter samtidig. Det sikrer konsistent ytelse og forenkler jevn drift av tilkoblet utstyr.

Egenskaper:

  • Dette forsyningskortet har fenol-/glassfiberkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot ulike miljøfaktorer.
  • Den leveres uten batterier for drift, og sikrer konsistent funksjonalitet uten behov for hyppige utskiftninger.
  • Den tilbyr flere utganger ved 12VDC for tilkobling av forskjellige enheter som krever samme spenningsforsyning.
  • Dette strømforsyningskortet har batteriledninger slik at det ladbare utstyret kan settes inn i dem for effektiv lading.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg dette strømforsyningskortet?

A.

  • Fjern forsiktig støv og rusk med en myk, tørr børste eller klut.
  • Bruk trykkluft for å fjerne gjenstridige partikler uten å forårsake skade.
  • Inspiser brettet regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
  • Unngå å bruke flytende rengjøringsmidler eller løsemidler for å forhindre elektrisk skade.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger et strømforsyningskort?

A.

  • Kompatibilitet med dine systemkrav
  • Effekteffektivitet og varmeavledning
  • Pålitelighet og holdbarhet
  • Beskyttelse mot overspenninger og kortslutninger
  • Størrelse og formfaktor for enkel integrering
  • Overholdelse av industristandarder og sertifiseringer
  • Merkevareomdømme og kundestøtte

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker et strømforsyningskort?

A.

  • Sørg for riktig jording for å unngå elektriske farer.
  • Bruk passende sikringer eller effektbrytere for å forhindre overbelastning og kortslutning.
  • Unngå å utsette brettet for fuktighet eller ekstreme temperaturer for å unngå skade.

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeAntall utgangerSpenningsutgangBreddePris
ALTRONIX AL1024ULXB2 Strømforsyningskort 24vdc @ 10a | AD9KJG 4TEH6 AL1024ULXB2Strømforsyningskort, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "4 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL1012ULXB Strømforsyningskort 12vdc @ 10a
3 595 NOK / enhet