LEESON Automotive Duty Motors, Three Phase, TEFC, C Face, Rigid Base


Leeson C-face bilmotorer gir ekstra kraft under oppstart for maksimalt dreiemoment. De er ideelle for middels til høye dreiemomentkrav i transportbånd, skruedrift, ventilasjon og pumpeapplikasjoner.

filtre
Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TENV , Ramme: 56C , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Smøring: Polyrex EM , Montering: Rigid , Emballasje: B , Fase: 3 , Rotasjon: REV , Type: TS , Spenning: 230 / 460
StilModellForsterker med full belastningHPkWMaks. Omgivelsestemp.Power FactorRPMServicefaktorPris (eks. mva)
A
LM25135
1.2 / .61/4. 187655012001.01 712 NOK
B
LM25153
2 / 11/3. 2464052.936001.151 343 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Elektriske motorer konverterer elektrisk energi til mekanisk energi for å generere bevegelse.
  • Kraft produseres i motoren gjennom samspillet mellom en viklingsvekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC) og magnetfeltet.

Egenskaper

  • Leeson bilmotorer leveres med en stiv base for enkel installasjon.
  • Disse trefase-enhetene kommer med en overdimensjonert, fullt tett koblingsboks for effektiv drift i tøffe miljøer.
  • De har støpejernsrammekonstruksjon for å sikre ultra-robust ytelse.
  • Disse enhetene leverer kontinuerlig drift ved hastigheter opp til 3600 rpm.
  • De er utstyrt med en TEFC-kapsling for å tillate kjølig luft å strømme gjennom motoren, og dermed forhindre overoppheting.
  • Disse klasse F isolerte enhetene produserer dreiemoment på opptil 3 hk ved 60Hz strømforsyning.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • UL
  • IKKE MIN

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom TEBC- og TEFC-motorer?

Helt lukkede viftekjølte (TEBC) motorer er praktisk talt identiske med TEFC-motorer, med unntak av at motorkroppen kjøles av en separat vifte plassert på kroppen i stedet for av en akselmontert vifte.

Hva er forskjellen mellom en-, dobbelt- og trippelfasemotorer?

  • Enfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom en enkelt leder.
  • Dobbeltfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom 4-ledere (2 for hver fase).
  • Trefasemotor: Elektrisitet går gjennom 3 separate ledere.

Hva betyr klasse F isolasjon?

Disse motorene har klasse F isolasjon for temperaturkontroll. Klasse F isolerte motorer tåler en maksimal temperatur på 105 grader Celsius.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?