LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 Motor med bestemt formål | AJ2WEA SRN2H0.33TC61

LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 Definite Purpose Motor

På lager
Vare: AJ2WEA Modell: LM25153Kryssref.: SRN2H0.33TC61

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
KodeT
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning2 / 1
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 246
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor52.9
RotasjonREV
RPM3600
Servicefaktor1.15
typenTS
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 64
    • Peiling OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 203
    • Svingende: ZT207
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LINCOLN
    • S. F Forsterker: 2.05 / 1

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPkWMaks. Omgivelsestemp.Power FactorRPMServicefaktorPris
LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 Motor med bestemt formål | AJ2WDV SRN6H0.25TC61 LM251351.2 / .61/4. 187655012001.01 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 Definite Purpose Motor
1 343 NOK / enhet