LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 Motor med bestemt formål | AJ2WDV SRN6H0.25TC61

LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 Definite Purpose Motor

På lager
Vare: AJ2WDV Modell: LM25135Kryssref.: SRN6H0.25TC61

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
KodeM
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning1.2 / .6
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 187
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.65
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor50
RotasjonREV
RPM1200
Servicefaktor1.0
typenTS
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 72
    • Peiling OPE: 203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 203
    • Svingende: ZT6113
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ (PULVER)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPkWMaks. Omgivelsestemp.Power FactorRPMServicefaktorPris
LEESON LM25153 SRN2H0.33TC61 Motor med bestemt formål | AJ2WEA SRN2H0.33TC61 LM251532 / 11/3. 2464052.936001.151 343 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM25135 SRN6H0.25TC61 Definite Purpose Motor
1 712 NOK / enhet