BUSSMANN Sikringsblokk, sikringstype: dverg, sikringsklasse: dverg


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , Kroppsmateriale: termo , DC spenningsvurdering: 300 VDC , Sikringsblokkdesign: Åpen , Sikring UL-klasse: Midget , Høyde: 1.3 " , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Lengde: 3" , Monteringsstil: Bolt Down / DIN-skinne , Driftsforsterkere: 0 til 30A , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Ledningsstørrelse: 18 til 10 AWG
StilModellConnector TypeAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
BMM603-3PQ
Trykkplate med hurtigkobling32.4 "399NOK
A
BMM603-3SQ
Skru med Quick Connect32.4 "503NOK
A
BMM603-1SQ
Skru med Quick Connect10.8 "137NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?