Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BMM603-1SQ Sikringsblokk 30A trykkplate 18 til 10AWG | AH9MXR 40LG86

BUSSMANN BMM603-1SQ Sikringsblokk 30A trykkplate 18 til 10AWG

På lager
Vare: AH9MXR Modell: BMM603-1SQKryssreferanse: 40LG86
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Body Materialtermo
Connector TypeSkru med Quick Connect
DC-spenningsvurdering300 VDC
For brukAGU, BAF, BAN, FNM, FNQ, KTK, KLM
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring UL-klasseMidget
Høyde1.3 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde3"
MonteringsstilBolt Down / DIN-skinne
Antall poler1
Driftsforsterker0 til 30A
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
typenSikringsblokk
Bredde0.8 "
Ledningsstørrelse18 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Sikringstype: Dverg

Produktvarianter

ProduktModellConnector TypeAntall polerBreddePris
BUSSMANN BMM603-3SQ Sikringsblokk 30A trykkplate 18 til 10AWG | AH9MYU 40LH13 BMM603-3SQSkru med Quick Connect32.4 "551NOK
BUSSMANN BMM603-3PQ Sikringsblokk 30A trykkplate 18 til 10AWG | AH9MYW 40LH15 BMM603-3PQTrykkplate med hurtigkobling32.4 "407NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BMM603-1SQ Sikringsblokk 30A trykkplate 18 til 10AWG
140NOK / enhet