ANVIL Rør- eller ledningshengere


filtre
Fullfør: Sink belagt , Materiale: Karbonstål , Metalldetekterbar: Ja
StilModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelsePris (eks. mva)
A
0500300603
2.875 "400 lb.1 / 2 "3 / 8 "50NOK
A
0500300629
3.437 "400 lb.1"3 / 8 "45NOK
A
0500300611
3.625 "400 lb.3 / 4 "3 / 8 "52NOK
A
0500300637
3.875 "400 lb.1-1 / 4 "3 / 8 "52NOK
A
0500300645
4 5 / 16 "400 lb.1-1 / 2 "3 / 8 "49NOK
A
0500300652
4 11 / 16 "400 lb.2"3 / 8 "62NOK
A
0500300660
5 11 / 16 "500 lb.2-1 / 2 "1 / 2 "121NOK
A
0500300678
6 5 / 16 "500 lb.3"1 / 2 "125NOK
A
0500300686
8.125 "550 lb.4"5 / 8 "185NOK
A
0500300694
9.25 "550 lb.5"5 / 8 "334NOK
A
0500300702
10.75 "600 lb.6"3 / 4 "434NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?