Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500300652 Rør/rørhenger Rør 2 In | AD8CXC 4HYA1

ANVIL 0500300652 Rør-/rørhengerrør 2 tommer

På lager
Vare: AD8CXC Modell: 0500300652Kryssreferanse: 4HYA1
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør / rørledning
FinishSink belagt
Lengde4 11 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Maks. Laste400 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse2"
Stangstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kan henges opp av hengerstang eller festes til veggen. T-spor i henger tillater at sidebolten kan installeres etter installasjon og innstilling av rør.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelsePris
ANVIL 0500300603 Rør-/rørhengerrør 1/2 In | AD8CVF 4HXZ5 05003006032.875 "400 lb.1 / 2 "3 / 8 "50NOK
ANVIL 0500300611 Rør-/rørhengerrør 3/4 In | AD8CVG 4HXZ6 05003006113.625 "400 lb.3 / 4 "3 / 8 "52NOK
ANVIL 0500300629 Rør/rørhenger Rør 1 In | AD8CVH 4HXZ7 05003006293.437 "400 lb.1"3 / 8 "45NOK
ANVIL 0500300637 Rør/rørhengerrør 1 1/4 In | AD8CVJ 4HXZ8 05003006373.875 "400 lb.1-1 / 4 "3 / 8 "52NOK
ANVIL 0500300645 Rør/ledningshenger Rør 1 1/2 In | AD8CVK 4HXZ9 05003006454 5 / 16 "400 lb.1-1 / 2 "3 / 8 "50NOK
ANVIL 0500300660 Rør/ledningshenger Rør 2 1/2 In | AD8CXD 4HYA2 05003006605 11 / 16 "500 lb.2-1 / 2 "1 / 2 "123NOK
ANVIL 0500300678 Rør/ledningshenger Rør 3 In | AD8CXE 4HYA3 05003006786 5 / 16 "500 lb.3"1 / 2 "128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500300652 Rør-/rørhengerrør 2 tommer
62NOK / enhet