KERN AND SOHN CP P2-serien enkeltpunktslastceller


filtre
Maks. Omgivelsestemp .: 65 grader C
StilModellPlattformhøydePlattformbreddeVeiekapasitetVeieplattformens dimensjonerPris (eks. mva)
A
CP 150-3P2
400 mm400 mm150kg400 x 400 x 0 mm974NOK
B
CP 100-3P2
400 mm400 mm100kg400 x 400 x 0 mm974NOK
C
CP 200-3P2
400 mm400 mm200kg400 x 400 x 0 mm974NOK
D
CP 300-3P2
400 mm400 mm300kg400 x 400 x 0 mm974NOK
E
CP 500-3P2
450 mm450 mm500kg450 x 450 x 0 mm974NOK
F
CP 400-3P2
450 mm450 mm400Kg450 x 450 x 0 mm974NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?