Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN CP 400-3P2 Lastcelle, 400Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYM

KERN AND SOHN CP 400-3P2 Lastcelle, 400 kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Område

På lager
Vare: CE8HYM Modell: CP 400-3P2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
974NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLast Cell
Maks. Omgivelsestemp.65 grader C
Min. Omgivelsestemp.-35 grader C
Nominell vekt400kg
Plattformhøyde450 mm
Plattformbredde450 mm
Veiekapasitet400Kg
Veieplattformens dimensjoner450 x 450 x 0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.76
Skipets høyde (cm)11
Skipets lengde (cm)10.5
Skipets bredde (cm)16
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydePlattformbreddeVeiekapasitetVeieplattformens dimensjonerPris
KERN OG SOHN CP 100-3P2 Lastecelle, 100Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemperatur. Rekkevidde | CE8HXV CP 100-3P2400 mm400 mm100kg400 x 400 x 0 mm974NOK
KERN OG SOHN CP 150-3P2 Lastcelle, 150Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HXZ CP 150-3P2400 mm400 mm150kg400 x 400 x 0 mm974NOK
KERN OG SOHN CP 200-3P2 Lastecelle, 200Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Rekkevidde | CE8HYB CP 200-3P2400 mm400 mm200kg400 x 400 x 0 mm974NOK
KERN OG SOHN CP 300-3P2 Lastecelle, 300Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemperatur. Rekkevidde | CE8HYG CP 300-3P2400 mm400 mm300kg400 x 400 x 0 mm974NOK
KERN OG SOHN CP 500-3P2 Lastcelle, 500Kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemperatur. Rekkevidde | CE8HYQ CP 500-3P2450 mm450 mm500kg450 x 450 x 0 mm974NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN CP 400-3P2 Lastcelle, 400 kg Maks. Veiing, -35 Til 65 Deg. C Omgivelsestemp. Område
974NOK / enhet