TB WOODS HSH Form Flex-koblinger


filtre
Vinkelforskyvning: 0.33 grader , Maks. Vinkelforskyvning: 0.33 grader / skivepakke , Produkttype: MSM
StilModellFree End Float +/-KoblingsstørrelseDimensjon ATreghetMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentStørrelse
A
HSH22
0.036 "225.88 "75.6 lbs.-sq. ft.2 3 / 4 "3800 RPM14250 XNUMX lbs.-in.22mm
RFQ
A
HSH26
0.044 "266.88 "152 lbs.-sq. ft.3 1 / 4 "3300 RPM24000 XNUMX lbs.-in.26mm
RFQ
A
HSH31
0.052 "318.12 "390 lbs.-sq. ft.3.12 ", 4.13"2800 rpm36000 XNUMX lbs.-in.31
RFQ
A
HSH35
0.056 "359.12 "738 lbs.-sq. ft.3.62 ", 4 1/2"2600 RPM66000 XNUMX lbs.-in.35mm
RFQ
A
HSH37
0.062 "3710.06 "1090 lbs.-sq. ft.3 3/4" , 4.63"2500 RPM90000 XNUMX lbs.-in.37
RFQ
A
HSH42
0.067 "4211 "1710 lbs.-sq. ft.4 1/4" , 5"2400 rpm109500 XNUMX lbs.-in.42mm
RFQ
A
HSH45
0.072 "4511.87 "2510 lbs.-sq. ft.4 1/2" , 5 1/2"2250 RPM148500 XNUMX lbs.-in.45
RFQ
A
HSH50
0.082 "5012.9 "4570 lbs.-sq. ft.6.13 "2000 RPM192000 XNUMX lbs.-in.50mm
RFQ
A
HSH55
0.092 "5515 "7400 lbs.-sq. ft.6.88 "1800 RPM283500 XNUMX lbs.-in.55
RFQ
A
HSH85
0.14 "8523.75 "79000 lbs.-sq. ft.10.38 "1100 RPM1243500 XNUMX lbs.-in.85
RFQ
A
HSH60
0.102 "6016 "13100 lbs.-sq. ft.7 1 / 2 "1600 RPM391500 XNUMX lbs.-in.60
RFQ
A
HSH70
0.115 "7018.5 "25800 lbs.-sq. ft.8 1 / 2 "1400 RPM622500 XNUMX lbs.-in.70
RFQ
A
HSH80
0.136 "8022 "58700 lbs.-sq. ft.9.12 "1200 RPM1027500 XNUMX lbs.-in.80
RFQ
A
HSH92
0.156 "9225.75 "129000 lbs.-sq. ft.11 "1000 RPM1560000 XNUMX lbs.-in.92
RFQ
A
HSH92HT
0.156 "92HT25.75 "137000 lbs.-sq. ft.10.5 "1000 RPM2100000 XNUMX lbs.-in.92HT
RFQ
A
HSH75
1 / 8 "7520 "37900 lbs.-sq. ft.9"1300 RPM799500 XNUMX lbs.-in.75
RFQ

HSH Form Flex-koblinger

TB Woods HSH Form-Flex-koblinger er designet for å overføre dreiemoment mens de kompenserer for vinkel-, parallell- og aksialfeiljustering mellom to sammenkoblede aksler. De minimerer feiljusteringskrefter på det tilkoblede utstyret og er mye brukt i kjøleviftedriftsapplikasjoner. Disse koblingene er tilgjengelige med stål og kompositt avstandsrør som reduserer totalkostnaden ved å eliminere behovet for lagre og støttekonstruksjoner. Merkets HSH Series Form-Flex-koblinger varierer fra 1000 rpm til 3800 rpm. Et bredt utvalg av disse koblingene (med borelengde opptil 11 tommer) er tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?