TB WOODS HSH80 HSH Form Flex Coupling, 80 Størrelse, 685000 lbs.-in. Dreiemoment, 1200 rpm | CD6TVD

TB WOODS HSH80 HSH Form Flex Coupling, 80 Størrelse, 685000 lbs.-in. Dreiemoment, 1200 rpm

Vare: CD6TVD Modell: HSH80
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil0.33 grader
Koblingsstørrelse80
Dimensjon A22 "
Dimensjon B26.87 "
Dimensjon D11.37 "
Dimensjon F7 3 / 4 "
Dimensjon G1.56 "
Dimensjon H13.75 "
Free End Float +/-0.136 "
HP -vurdering @ 100 RPM1087 hk
Treghet58700 lbs.-sq. ft.
Maks. Kjede9.12 "
Maks. RPM1200 RPM
Peak O / L Moment1027500 XNUMX lbs.-in.
Nominell dreiemoment685000 XNUMX lbs.-in.
Størrelse80
Vekt1030 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellFree End Float +/-KoblingsstørrelseDimensjon ATreghetMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentStørrelsePris
TB WOODS HSH22 HSH Form Flex Coupling, 22 Størrelse, 9500 lbs.-in. Dreiemoment, 3800 rpm | CD6TUQ HSH220.036 "225.88 "75.6 lbs.-sq. ft.2 3 / 4 "3800 RPM14250 XNUMX lbs.-in.22mm-
RFQ
TB WOODS HSH26 HSH Form Flex Coupling, 26 Størrelse, 16000 lbs.-in. Dreiemoment, 3300 rpm | CD6TUR HSH260.044 "266.88 "152 lbs.-sq. ft.3 1 / 4 "3300 RPM24000 XNUMX lbs.-in.26mm-
RFQ
TB WOODS HSH31 HSH Form Flex Coupling, 31 Størrelse, 24000 lbs.-in. Dreiemoment, 2800 rpm | CD6TUT HSH310.052 "318.12 "390 lbs.-sq. ft.3.12 ", 4.13"2800 rpm36000 XNUMX lbs.-in.31-
RFQ
TB WOODS HSH35 HSH Form Flex Coupling, 35 Størrelse, 44000 lbs.-in. Dreiemoment, 2600 rpm | CD6TUU HSH350.056 "359.12 "738 lbs.-sq. ft.3.62 ", 4 1/2"2600 RPM66000 XNUMX lbs.-in.35mm-
RFQ
TB WOODS HSH37 HSH Form Flex Coupling, 37 Størrelse, 60000 lbs.-in. Dreiemoment, 2500 rpm | CD6TUV HSH370.062 "3710.06 "1090 lbs.-sq. ft.3 3/4" , 4.63"2500 RPM90000 XNUMX lbs.-in.37-
RFQ
TB WOODS HSH42 HSH Form Flex Coupling, 42 Størrelse, 73000 lbs.-in. Dreiemoment, 2400 rpm | CD6TUW HSH420.067 "4211 "1710 lbs.-sq. ft.4 1/4" , 5"2400 rpm109500 XNUMX lbs.-in.42mm-
RFQ
TB WOODS HSH45 HSH Form Flex Coupling, 45 Størrelse, 99000 lbs.-in. Dreiemoment, 2250 rpm | CD6TUX HSH450.072 "4511.87 "2510 lbs.-sq. ft.4 1/2" , 5 1/2"2250 RPM148500 XNUMX lbs.-in.45-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS HSH80 HSH Form Flex Coupling, 80 Størrelse, 685000 lbs.-in. Dreiemoment, 1200 rpm