SCHNEIDER ELECTRIC Tårn lysekkolodd nivåer


filtre
Nåværende tegning: 70mA , Diameter: 60mm , Høyde: 3.5 " , Husmateriale: PBT og ABS , Lengde: 5.2 " , NEMA-vurdering: IP54 , Driftstemperatur: -25 grader til 50 grader C , Vurdering: IP54 , Lydnivå: 85dB @ 1m , Spenning: 24 VAC/DC , Bredde: 3.6 "
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
XVUC9S
Svart3 858 NOK
B
XVUC9SQ
Sølv3 027 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?