Elektrisk tilbehør til baseboardvarmer

filtre

DAYTON -

Elektrisk baseboardvarmer termostat

Dayton elektriske gulvvarmetermostater brukes til å regulere temperaturen på standard og oljefylte elektriske gulvvarmere. Disse varmeovnene er egnet for installasjon i kontorer og ganger; det anbefales å plassere dem under vinduer. Temperaturområdet til disse varmeovnene kan programmeres elektronisk / digitalt eller stilles inn med en skive som slår varmeren av og på. Velg fra en rekke av disse termostatene tilgjengelig i 1- og 2-polet alternativer.

StilModellAntall polerBreddePris (eks. mva)
A3UH0712.62 "185NOK
B3UF7422.75 "375NOK
DAYTON -

Elektriske gulvvarmetermostater, enhetsmontert

Dayton elektriske baseboardvarmere er vanligvis installert langs bunnen av veggen for å styre temperaturen på oljefylte og standard elektriske baseboardvarmere. De bruker konveksjonsoppvarmingsmetoden, slik at kald luft i rommet flyttes til bunnen av varmeren hvor den blir oppvarmet og deretter stiger inn i rommet. Velg fra en rekke av disse elektriske baseboardvarmerne, tilgjengelig i 1- og 2-polet alternativer.

StilModellAntall polerPris (eks. mva)
A3UG901217NOK
B3UG912280NOK
C3UG3221 395NOK
CADET -

Varmeapparatmonterte termostater

StilModellAntall polerPris (eks. mva)
ABTF1W1318NOK
BBTF2W2468NOK
DAYTON -

Beholder Duplex 120 Residential Baseboard Heater

ModellSakPris (eks. mva)
3UG89AD2UQK163NOK
DAYTON -

Inside Corner Sect Rsdntl Baseboard Htr

ModellSakPris (eks. mva)
3UG88AD2UQJ172NOK
QMARK -

Montering av termostatenhet 120/208/240 Slope Top

ModellSakPris (eks. mva)
3UH14AD2URV1 699 NOK
CADET -

Hydronic varmeapparatmontert termostat 25a

ModellSakPris (eks. mva)
EBKNWAG2MHM818NOK
VULCAN HART -

Varmeapparat, hulrom, 2.0 KW, 480V

ModellSakPris (eks. mva)
00-844696-00004AP4PTA7 490 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Varmeapparat, hulrom, 1.5 KW, 208V

ModellSakPris (eks. mva)
00-844696-00001AP4PRX5 857 NOK
Se detaljer

Elektrisk tilbehør til baseboardvarmer

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av tilbehør til elektriske baseboards, inkludert varmeovner, hydroniske termostater, innvendige hjørneseksjoner, beholdere (Duplex), termostater for enhet / veggmontering, manipulasjonssikre termostatsett og veggmonterte fjernkontroller fra Cadet, Dayton, Vulcan Hart og Dimplex. De gir nåværende klassifiseringer fra 17 til 25A og kommer med naturlig grå / nordlig hvit, pulverlakkert hvit maling, hvit, mandelfinish for å motstå oksidasjon på utsatte overflater.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?