Ring kalipere

filtre

STARRETT -

Ring kalipere

StilModellDimensjonstypeeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A3202-6inch0.001 "0 til 6 "2 382NOK
B120–150Metric0.02 mm0 å 150mm4 344NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Ring kalipere

StilModellDimensjonstypeFinisheksamenerKjevedybdeMaterialeOmrådePris (eks. mva)
A107inchNaturlig0.001 "1.5 "Rustfritt stål0 til 6 "803NOK
B142inchMatte0.01 "1.5 "Plast0 til 6 "538NOK
C144MMMetricMatte0.1 mm38.1mmPlast0 å 150mm570NOK
WESTWARD -

Ring kalipere

StilModellKjevedybdeMaterialeOmrådePris (eks. mva)
A6XU771"Massivt rustfritt stål0 til 4 "1 284NOK
B4KU741.63 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 073NOK
C4KU751.96 "Herdet rustfritt stål0 til 8 "1 866NOK
D4KU732.44 "Herdet rustfritt stål0 til 12 "2 974NOK
E6XU793.38 "Presisjonsmalt rustfritt stål0 til 24 "4 360NOK
FERVI -

Ringkaliper

StilModellPris (eks. mva)
AC005 / 150476NOK
RFQ
AC006 / 150606NOK
RFQ
AC006 / 200923NOK
RFQ
AC006 / 3001 499NOK
RFQ
MITUTOYO -

Ring kalipere

StilModellKalibreringssertifikatDimensjonstypeFinisheksamenerKjevedybdeMaterialeOmrådePris (eks. mva)
A505-732-------1 830NOK
B505-743J-------2 798NOK
A505-750-------5 176NOK
C505-748-------7 397NOK
D505-737-------3 536NOK
E505-747-------4 975NOK
F209-921-------12 701NOK
A505-733-------2 482NOK
B505-742JCAL-------2 513NOK
G505-741Neiinchpolert0.001 "1.97 "Herdet rustfritt stål0 til 8 "2 366NOK
H505NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål, OD-karbidkjev0 til 6 "2 634NOK
I505-742-53NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 690NOK
J505-675-52NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 772NOK
K505-749NeiinchPlain0.001 "2.52 "Herdet rustfritt stål0 til 12 "3 700NOK
L505-742-51NeiinchPlain0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 827NOK
M505-744NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål, OD-karbidkjev0 til 6 "2 635NOK
N505-738Neiinch-0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål, karbid OD/ID-kjever0 til 6 "2 856NOK
O505-746 4LA87Neiinch-0.001 "2.52 "Herdet rustfritt stål0 til 12 "3 959NOK
P505-730NeiMetric-0.02 mm1.57 "Herdet rustfritt stål0 å 150mm1 614NOK
Q505-742-56NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 764NOK
R505-675-55NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 709NOK
S505-742-54NeiinchSatin Chrome0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 690NOK
T505-745NeiMetricNaturlig0.02mm64mmRustfritt stål0 å 300mm3 717NOK
U505-731NeiMetricNaturlig0.02mm50mmRustfritt stål0 å 200mm2 276NOK
V505-740Neiinch-0.001 "1.57 "Herdet rustfritt stål0 til 6 "1 605NOK
MAHR -

Ring kalipere

Mahr-Federal Inc. målekaliper er designet for å måle innvendige, utvendige, dybde- og trinndimensjoner på objekter med en maksimal nøyaktighet på 0.001 tommer i et 6 tommers område. Disse enhetene er utstyrt med en fast knivvekt med permanente grader og en justerbar glidebryter med en skive på toppen som beveger seg langs bladet. De er integrert med en tannstangmekanisme som roterer pekeren i ratten for å gi brøkmål (i / mm). Disse kaliprene er også utstyrt med en låsende ramme for nulljustering og en rullende fingerbøl for jevn bevegelse på vekten. Velg mellom et bredt utvalg av disse kalibrene som er tilgjengelige i tommer og metriske dimensjoner Raptor Supplies.

StilModellDimensjonstypeeksamenerKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
A4107900inch0.001 "1.57 "0 til 6 "2 007NOK
B4107005Metric0.01 mm40mm0 å 150mm1 918NOK
STARRETT -

Ring kalipere

Starrett måleskiver er designet for å måle innvendige/utvendige diametre på arbeidsstykker og skrive parallelle linjer på arbeidsstykker. De har knivkantkontakter og skarpe og tydelige graderinger for direkte avlesning og presis måling samtidig som menneskelige feil minimeres. De har en tommelbetjent finjusteringsrull for å muliggjøre énhåndsbetjening. Låseskruen deres holder glidekjeven i posisjon for å hindre skiveskyvelen i å bevege seg, og en herdet rustfritt stålkonstruksjon sikrer langsiktig holdbar drift.

StilModelleksamenerSakKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
APT24890-Ringkaliper--152NOK
A690-2Z-Ringkaliper--7 048NOK
B829B-Pledge--858NOK
A120JZ-6-Ringkaliper--11 428NOK
APT99455-Montering--92NOK
A123-6 W / SLC-Ringkaliper--15 607NOK
A831A-Pledge--770NOK
A830D-Pledge--1 029NOK
CB120A-60.001 "Ringkaliper1.5 "0 til 6 "4 224NOK
D3202-120.001 "Ringkaliper2.5 "0 til 12 "4 092NOK
E120B-120.001 "Ringkaliper3"0 til 12 "9 734NOK
F3202-80.001 "Ringkaliper1.5 "0 til 8 "3 196NOK
G120-120.001 "Ringkaliper1.5 "0 til 12 "6 956NOK
G120Z-12 W / SLC0.001 "Ringkaliper2.5 "0 til 12 "-
RFQ
G120A-90.02 mmRingkaliper1.5 "0 til 9 "6 534NOK
G120A-60.02 mmRingkaliper1.5 "0 til 6 "3 838NOK
G120A-6 W / SLC0.02 mmRingkaliper1.5 "0 til 6 "5 104NOK
H1202F-61 / 64 "Ringkaliper1.5 "0 til 6 "2 457NOK
TESA BROWN SHARPE -

Ring kalipere

StilModellFinishKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
A599-579-12-5-1-2.5 "12 "5 149NOK
B599-579-8-1-1.9 "8"4 200NOK
C599-579-8-5-1-1.9 "8"4 039NOK
D75.115811Naturlig1.5 "0 til 6 "2 931NOK
E599-579-4Naturlig1.5 "0 til 6 "2 361NOK
F599-579-5Naturlig1.5 "0 til 6 "2 417NOK
G599-579-12-1Naturlig2.5 "0 til 12 "5 286NOK
H00589046Rustfritt stål2.52 "0 til 12 "2 020NOK
I00589020Rustfritt stål1.57 "-1 394NOK
J00589045Rustfritt stål1.97 "-1 548NOK
K00589021Rustfritt stål1.57 "-1 297NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Kalibrering metrisk plast

ModellSakPris (eks. mva)
H13416-0001AG6RPQ1 920 NOK

Ring kalipere

Skive eller skyvekaliper er designet med en gradert skala og en indikator for måling av innvendige og utvendige dimensjoner på et objekt, samt dybden av et hull. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Bel-Art-Scienceware, Brown & Sharpe, General, Mitutoyo, Starrett og Westward skiveskyvere. Disse enhetene bruker et tannstangsystem, som overfører den lineære bevegelsen til kjevene til den roterende bevegelsen til viseren. Starrett ringskiver er mye brukt av mekanikere og verktøyprodusenter for varierte applikasjoner. Disse enhetene har en hvit urskive med 0 - 6 tommers måleområde og 0.001 tommers graderinger. Vestover urskiver er ideelle for måling av innvendig diameter (ID), utvendig diameter (OD), dybde og trinn. Disse kaliprene har konstruksjon i rustfritt stål som hjelper til med å motstå oksidasjonsreaksjoner på de utsatte overflatene. Velg mellom et stort utvalg av disse tallringene som er tilgjengelige i tommer og metriske dimensjoner, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?