Kalibreringsklasse: I , Kalibreringsverdi: 0.001g , Visningstype: LCD , Huslengde: 340 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Linearitet: +/- 0.0003 g , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 85% , Maks. Omgivelsestemperatur: 30 grader C , Minimum vekt: 0.01g , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 3 sek. , Minste delvekt for styktelling (laboratorium): 1mg , Minste delvekt for styktelling (normal): 10mg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Diameter på veieoverflate: 91 mm
ACJ-serien analytiske vekter
Analytiske vekter i KERN & SOHN ACJ-serien er ideelle for presis veiing og måling av stoffer med lav masse, som kjemikalier, legemidler og prøver. De gir kvalitetskontroll i laboratorie-, forsknings- og industrielle omgivelser. Disse vektene har en automatisk intern kalibrering og intuitive brukergrensesnitt for pålitelig og effektiv drift. De har en LCD-skjerm for enkel lesbarhet under alle lysforhold og kommer med et plasthus for ekstra sikkerhet.