Grensehøyde: 6.38 " , Grunnlengde: 8" , Base Bredde: 8" , Kapasitet: 400 lbs. , Farge: Blå , Ledningslengde: 8 ft. , Dybde: 45.75 " , Utvidet lengde: 39.75 " , Utvidet maks. Krokhøyde: 36.13 " , Maststørrelse: 4" , Materiale: Stål , Motor HP: 2 hk , Lengde på monteringsplate: 8" , Monteringsplatebredde: 8" , Driftsmodus: Håndbok , Fase: 1 , Tilbaketrukket kapasitet: 400 lbs. , Tilbaketrukket lengde: 19.88 " , Tilbaketrukket Maks. Krokhøyde: 36.13 " , Rotasjon: 360 grader , Swing Reach: 0 "til 39 3/4"