VESTIL VAN-J-AC Lifter Jib, AC drevet

På lager
Vare: AG8BJV Modell: VAN-J-AC

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 628 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjib Crane
Base høyde6.38 "
Base lengde8"
Base bredde8"
Kapasitet400 lbs.
FARGEBlå
Ledningslengde8 ft.
Dybde45.75 "
Utvidet lengde39.75 "
Utvidet maks. Krokhøyde36.13 "
Utvidet min. Krokhøyde0"
Bakkeklaring30 1 / 8 "
Høyde46.06 "
Krokhøyde36 1 / 8 "
Lengde45.75 "
Maststørrelse4"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Motor HP2 hk
Lengde på monteringsplate8"
Monteringsplate Bredde8"
Total kabellengde25 ft.
Fase1
PowerAC / 115V / fase 1
Strømledningslengde8 ft.
Strømforsyning TypeAC drevet vinsj
Tilbaketrukket kapasitet400 lbs.
Tiltrukket lengde19.88 "
Tilbaketrukket Maks. Krokhøyde36.13 "
Tilbaketrukket Min. Krokhøyde0"
Rotasjon360 grader
Swing Reach0 "til 39 3/4"
Spenning115V AC
Bredde9.94 "
Vinsjhastighet ved full belastning10 FPM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.25
Skipets høyde (cm)117
Skipets lengde (cm)116.21
Skipets bredde (cm)25.24
HS kode8426300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeUtvidet min. KrokhøydeBakkeklaringVinsjhastighet ved full belastningSakTotal kabellengdeStrømforsyning TypeTilbaketrukket Min. KrokhøydePris
VESTIL VAN-J Crane Jib Van, 400 Lb. Kapasitet, manuell | AE2RDN 4ZB24 VAN-J13.56 "0"31 9 / 16 "-Davit Crane10 ft.Manuell håndvinsj0"12 316 NOK
VESTIL VAN-J-DC Stål DC-drevet løftesvingkran, 400 Lb. Kapasitet, blå | AE2RDP 4ZB25 VAN-J-DC12.31 "36.13 "31 3 / 8 "7 FPMDavit Crane46 ft.12V DC36.13 "17 000 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VAN-J-AC Lifter Jib, AC drevet
25 628 NOK / enhet