PARKER Hurtigkobling av luftslange


filtre
Barb Størrelse: 3 / 8 " , Kroppsmateriale: Stål , Bli ferdig: Trivalent Chrome , Slange innvendig dia.: 3 / 8 " , Utvekslingstype: Industriell , Låsetype: Låse baller , Låsetype: Push-to-Connect , Materiale: Stål , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Maks. Press: 300 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Rørstørrelse: 3 / 8 " , Forseglingsmateriale: Nitril , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Trådstørrelse: 3 / 8-18 " , Trådtype: mann
StilModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeSlangetilkoblingMaks. StrømmeVentiltypePris (eks. mva)
A
EZ-251-6HB
1 / 4 "SlangestangSlangestang25 cfmTubular961NOK
B
H9CP
1 / 4 "Skyv Lok Hose BarbPress på25 cfmIkke godkjent114NOK
A
EZ-371-6HB
3 / 8 "SlangestangSlangestang50 cfmTubular1 070 NOK
C
EZ-371-6MP
3 / 8 "NPTF(M) PT50 cfmTubular943NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?