Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER H9CP-kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | AC4WAD 30N319

PARKER H9CP-kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse

På lager
Vare: AC4WAD Modell: H9CPKryssref: 30N319
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Barb Størrelse3 / 8 "
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeSkyv Lok Hose Barb
FinishTrivalent Chrome
SlangetilkoblingPress på
Slange inne i Dia.3 / 8 "
UtvekslingstypeIndustriell
MaterialeStål
Maks. Strømme25 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Press300 psi
Platingsink
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
VentiltypeIkke godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307995015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeSlangetilkoblingMaks. StrømmeVentiltypePris
PARKER EZ-251-6HB kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | AC4WAK 30N325 EZ-251-6HB1 / 4 "SlangestangSlangestang25 cfmTubular961NOK
PARKER EZ-371-6HB kobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse | AC4WAP 30N329 EZ-371-6HB3 / 8 "SlangestangSlangestang50 cfmTubular1 070 NOK
PARKER EZ-371-6MP kobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse | AC4WAQ 30N330 EZ-371-6MP3 / 8 "NPTF(M) PT50 cfmTubular943NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER H9CP-kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse
114NOK / enhet