LOVEJOY HD Type Universalskjøter med kilespor blandet


filtre
Boring A: 1/2 x 5/8 " , Boring B: 1/2 x 5/8 " , Farge: metallic , Koblingsnøkkelstørrelse: Ingen nøkkelspor og 3/16 nøkkelspor , kubikktommer: 5.85938 cu. I , Keyway Størrelse: Pin Hole One Side , Materiale: Stål , Maks. Hastighet: 1750 rpm , Driftstemp. Område: -30 grader. til 212 grader. F , Total lengde: 3.75 " , Sett skruestørrelse: 1/4"-20 (2 hver side) , Statisk bruddmoment: 5220 tommer , Målesystem: Imperial , Volum: 5.85938 cu. i.
StilModellUtenfor Dia.Bore DybdeBore SizeBoringstypeLeddtypeKeywayHovedstifthøyde (dimensjon E)Maks. VinkelforskyvningPris (eks. mva)
A
68514462651
-0.880 "5 / 8 "Hex Boremetallicmed Keyway1.880 "25 ° F-
RFQ
B
68514464357
1.25 "0.88 "3 / 4 "Ferdig boringHD-typePin Hole One Side1.88 "25 °3 267 NOK
RFQ
A
68514476444
1.250 "0.880 "-Ferdig boringHD-typemed Keyway1.880 "25 ° F3 801 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?