LOVEJOY 68514464357 Universalledd, lengde 3.75 tommer, stål

Vare: AL3AEQ Modell: 68514464357Kryssref.: 64357 / HD8B UJNT 3/4HB x 3/4HB W/PH
3 267 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde0.88 "
Bore Size3 / 4 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
Kubikkcentimeter5.85938 cu. I
LeddtypeHD-type
KeywayPin Hole One Side
Keyway størrelsePin Hole One Side
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.88 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1.25 "
Total lengde3.75 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseHD8B
Statisk bruddmoment5220 tommer
StilBored
System for målingImperial
typenUniversalledd HD Type
Volum5.85938 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore DybdeBore SizeBoringstypeLeddtypeKeywayHovedstifthøyde (dimensjon E)Maks. VinkelforskyvningPris
LOVEJOY 68514462651 Universalledd, 25 grader, 1750 o/min, stifthull 90 grader | CM7YLV 68514462651-0.880 "5 / 8 "Hex Boremetallicmed Keyway1.880 "25 grader F-
RFQ
LOVEJOY 68514476444 Universalledd, 1.250 tommer Dia., 3.75 Tommer Lengde, 5220 Tommer Lbs Brytemoment | CM7YPN 685144764441.250 "0.880 "-Ferdig boringHD-typemed Keyway1.880 "25 grader F3 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514464357 Universalledd, lengde 3.75 tommer, stål
3 267 NOK / enhet