HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1-polet vippebrytere, Extreme Heavy Duty Industrial Series


filtre
Handling: SPDT , Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Industrielle miljøer , Tilkobling: Rygg og side kablet , Lengde: 4.06 " , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Stil: Veksle , Brytertype: 1-polet , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Bredde: 1.31 " , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG , Koblingsmetode: Rygg og side
StilModellNominell HPForsterker ACFARGEBryterfunksjonKarakterKlasseHøydeIndikatorPris (eks. mva)
A
HBL1201LG
--Grå-15 A-1.13 "-416NOK
B
HBL1221BK
--Svart-20 A-1.87 "-402NOK
C
HBL1201LW
--Hvit-15 A-1.13 "-416NOK
D
HBL1221LI
--Elfenbein-20 A-1.13 "-533NOK
E
HBL1201L
--Svart-15 A-1.13 "-416NOK
F
HBL1221LW
--Hvit-20 A-1.13 "-533NOK
G
HBL1201BK
--Svart-15 A-1.87 "-326NOK
RFQ
H
HBL1221LA
--Lys mandel-20 A-1.87 "--
RFQ
I
HBL1201LA
--Lys mandel-15 A-1.87 "--
RFQ
J
HBL3031PL
--Rød-30 A-1.86 "Lys på med belastning på698NOK
K
HBL1201LI
--Elfenbein-15 A-1.13 "-416NOK
L
HBL1221LG
--Grå-20 A-1.13 "-533NOK
M
HBL1385I
--Elfenbein-20 A-1.89 "-1 208 NOK
N
HBL1385
--brun-20 A-1.89 "-1 208 NOK
O
HBL1381
--brun-15 A-1.89 "-1 076 NOK
P
HBL1381I
--Elfenbein-15 A-1.89 "-1 076 NOK
Q
HBL1557
120brunKortvarig, 3 posisjoner Senter av20 AKraftig industri1.89 "-1 077 NOK
R
HBL1557I
120ElfenbeinKortvarig, 3 posisjoner Senter av20 AKraftig industri1.89 "-1 077 NOK
S
HBL1221W
120HvitOpprettholdt20 AHeavy Duty1.87 "-425NOK
T
HBL1221GY
120GråOpprettholdt20 AHeavy Duty1.87 "-425NOK
U
HBL1221L
120SvartOpprettholdt20 ALåsing1.13 "-820NOK
V
HBL1557GY
120GråKortvarig, 3 posisjoner Senter av-Kraftig industri1.89 "-1 077 NOK
W
HBL1221I
120ElfenbeinOpprettholdt20 AHeavy Duty1.87 "-425NOK
X
HBL1221R
120RødOpprettholdt20 AHeavy Duty1.87 "-425NOK
Y
HBL1385W
120HvitOpprettholdt20 ADobbeltkast1.89 "-2 358 NOK
Z
HBL1221
120brunOpprettholdt20 AHeavy Duty1.87 "-425NOK
A1
HBL1221IL
120ElfenbeinOpprettholdt20 AHD, lys på belastning av1.86 "Lys på med belastning av1 096 NOK
B1
HBL1557W
120HvitKortvarig, 3 posisjoner Senter av20 AKraftig industri1.89 "-1 077 NOK
C1
HBL1556
1/215brunKortvarig, 3 posisjoner Senter av15 AKraftig industri1.89 "-827NOK
D1
HBL1201I
1/215ElfenbeinOpprettholdt15 AHeavy Duty1.87 "-326NOK
E1
HBL1201PL
1/215RødOpprettholdt15 AKraftig industri1.86 "Lys på med belastning på714NOK
F1
HBL1556I
1/215ElfenbeinKortvarig, 3 posisjoner Senter av15 AKraftig industri1.89 "-763NOK
G1
HBL1201W
1/215HvitOpprettholdt15 AHeavy Duty1.87 "-326NOK
H1
HBL1201
1/215brunOpprettholdt15 AHeavy Duty1.87 "-326NOK
I1
HBL1556GY
1/215GråKortvarig, 3 posisjoner Senter av15 AKraftig industri1.89 "-854NOK
J1
HBL1201GY
1/215GråOpprettholdt15 AHeavy Duty1.87 "-326NOK
K1
HBL1201R
1/215RødOpprettholdt15 AHeavy Duty1.87 "-326NOK
L1
HBL1556R
1/215RødKortvarig, 3 posisjoner Senter av15 AKraftig industri1.89 "-846NOK
M1
HBL3031
230brunOpprettholdt30 AHeavy Duty1.87 "-878NOK
N1
HBL3031I
230ElfenbeinOpprettholdt30 AHeavy Duty1.87 "-878NOK

1-polet vippebrytere, Extreme Heavy Duty Industrial Series

Hubbell Wiring Device-Kellems ekstra tunge industriserier, enpolede vippebrytere er ideelle for å kontrollere elektriske inventar fra ett sted i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har bak- og sidekabeldesign for å optimalisere ledningsforbindelser over terminaler. Disse bryterne har en herdet konstruksjon med en sinkbelagt stålbro, nylonvippe og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller inkluderer en LED-indikator for å signalisere når lasten er i På (pilotlys) eller Av (opplyst) posisjon og en låsenøkkelbryter for autorisert tilgang. De er integrert med øyeblikkelige kontaktbrytere som går tilbake til sin forhåndsinnstilte posisjon når de ikke lenger trykkes. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i gjeldende klassifiseringer på 15, 20 og 30A med brune, svarte, røde, hvite, elfenben, grå og lyse mandelfarger.
Vi tilbyr også 3-veis ekstra kraftige industrielle vippebrytere med lignende funksjoner og spesifikasjoner for styring av elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?