HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3-veis vippebrytere, Extreme Heavy-Duty Industrial Series


filtre
Handling: SPDT , Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Industrielle miljøer , Tilkobling: Rygg og side kablet , Lengde: 4.06 " , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Stil: Veksle , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Brytertype: 3-veis , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Bredde: 1.31 " , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG , Koblingsmetode: Rygg og side
StilModellForsterker ACFARGEKarakterKlasseHøydeLåsingNominell HPPris (eks. mva)
A
HBL1203W
-Hvit15 A-1.87 "--504NOK
B
HBL1223LW
-Hvit20 A-1.13 "--581NOK
C
HBL1223LG
-Grå20 A-1.13 "--581NOK
D
HBL3033I
-Elfenbein30 A-1.87 "--665NOK
E
HBL1203LW
-Hvit15 A-1.13 "--484NOK
F
HBL1223BK
-Svart20 A-1.87 "--424NOK
G
HBL1223LA
-Lys mandel20 A-1.87 "--352NOK
RFQ
H
HBL1223LI
-Elfenbein20 A-1.13 "--581NOK
I
HBL1203BK
-Svart15 A-1.87 "---
RFQ
J
HBL1203LI
-Elfenbein15 A-1.13 "--484NOK
K
HBL1203LG
-Grå15 A-1.13 "--484NOK
L
HBL1203L
-Svart15 A-1.13 "--484NOK
M
HBL1203
15brun15 AHeavy Duty1.87 "Nei1/2504NOK
N
HBL1203I
15Elfenbein15 AHeavy Duty1.87 "Nei1/2504NOK
O
HBL1203GY
15Grå15 AHeavy Duty1.87 "Nei1/2504NOK
P
HBL1223
20brun20 AHeavy Duty1.87 "Nei1507NOK
Q
HBL1223GY
20Grå20 AHeavy Duty1.87 "Nei1507NOK
R
HBL1223L
20Svart20 ALåsing1.13 "Ja11 000 NOK
S
HBL1223W
20Hvit20 AHeavy Duty1.87 "Nei1507NOK
T
HBL1223R
20Rød20 AHeavy Duty1.87 "Nei1507NOK
U
HBL1223I
20Elfenbein20 AHeavy Duty1.87 "Nei1507NOK
V
HBL3033
30brun30 AHeavy Duty1.87 "Nei21 058 NOK

3-veis vippebrytere, Extreme Heavy-Duty Industrial Series

Hubbell Wiring Device-Kellems ekstra kraftig industriserie, 3-veis vippebrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har bak- og sidekabeldesign for å optimalisere ledningsforbindelser over terminaler. Disse bryterne har en herdet konstruksjon med en sinkbelagt stålbro, nylonvippe og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller inkluderer en låsenøkkelbryter for autorisert adgangskontroll. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i gjeldende klassifiseringer på 15, 20 og 30A i brun, svart, rød, hvit, elfenben, grå og lyse mandelfarger på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 1-polet ekstra kraftige industrielle vippebrytere med lignende funksjoner og spesifikasjoner for styring av elektriske armaturer fra ett sted.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?