Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1557 Vippebryter, Momentary Single Pole, 20A, 120/277VAC, Brun | AC8QHC 3D380

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557 vippebryter, øyeblikkelig enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, brun

På lager
Vare: AC8QHC Modell: HBL1557Kryssreferanse: 3D380

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
HandlingSPDT
Forsterker AC20
antimikrobiellNei
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEbrun
TilkoblingRygg og side kablet
KontaktkonfigurasjonØyeblikks
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseKraftig industri
Høyde1.89 "
Lengde4.06 "
LåsingNei
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1
StilVeksle
BryterfunksjonKortvarig, 3 posisjoner Senter av
Bytt stilVeksle
Bytt Type1-polet
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.31 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNominell HPForsterker ACFARGEBryterfunksjonKarakterKlasseHøydeIndikatorPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1201 Vippebryter, Enkelpolet, 15A, 120/277VAC, Brun | AB4CWJ 1X969 HBL12011/215brunOpprettholdt15 AHeavy Duty1.87 "-326NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1221 Vippebryter, Enkelpolet, 20A, 120/277VAC, Brun | AB4CWK 1X970 HBL1221120brunOpprettholdt20 AHeavy Duty1.87 "-425NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL1385W Vippebryter, Enkeltpolet dobbel kast senter av, 20A, 120/277VAC, Hvit | AC2MHU 2LBU7 HBL1385W120HvitOpprettholdt20 ADobbeltkast1.89 "-2 358 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1556R Vippebryter, Momentary Single Pole, 15A, 120/277VAC, Rød | AC2MHV 2LBU8 HBL1556R1/215RødKortvarig, 3 posisjoner Senter av15 AKraftig industri1.89 "-846NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1557GY Vippebryter, Momentary Single Pole, 20A, 120/277VAC, Grå | AC2MHW 2LBU9 HBL1557GY120GråKortvarig, 3 posisjoner Senter av-Kraftig industri1.89 "-1 077 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1557W Vippebryter, Momentary Single Pole, 20A, 120/277VAC, White | AC2MHX 2LBV1 HBL1557W120HvitKortvarig, 3 posisjoner Senter av20 AKraftig industri1.89 "-1 077 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1221R Vippebryter, Enkelpolet, 20A, 120/277VAC, Rød | AC8QGT 3D362 HBL1221R120RødOpprettholdt20 AHeavy Duty1.87 "-425NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557 vippebryter, øyeblikkelig enkeltpolet, 20A, 120/277VAC, brun
1 077 NOK / enhet