PARKER Rørkoblinger, 1/2 tommers kroppsstørrelse, 12 gal/min strømningshastighet


filtre
Body Material: Stål , Kroppsstørrelse: 1 / 2 " , Strømningshastighet: 12 Gal / min , Låsetype: Låse baller , Maks. Driftstrykk: 3000 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , Trådtype: Hunn
StilModellTilkoblingstypeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
8250-4
NPSF1 / 2-14 "728NOK
RFQ
A
8250-16
ORB7 / 8-14786NOK
RFQ

Rørkoblinger, 1/2 tommers kroppsstørrelse, 12 gal/min strømningshastighet

Parker 8200 -koblinger er designet for å koble til / fra med kompatible brystvorter (under trykk) for å eliminere behovet for å slå av eller forhindre nedetid på maskinen. Disse stålkoblingene har galvanisert belegg for utmerket korrosjonsbestandighet. De har også en låsekulemekanisme for å lage en tett forbindelse i rørledningen. De har også ermer av pull-push-type, som gir enkel frakobling av koblinger i en utbruddssituasjon, og forhindrer dermed ødelagt slange og massevæske. Varianter er tilgjengelige i tilkoblinger av typen NPSF og ORB.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?