DAYTON Ermelager


filtre
Farge: Rødaktig , Smøring: Turbo 68
StilModellInne i Dia.LengdeMaterialeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
901-408-1416
------1226NOK
RFQ
B
3FJT3
1"1 / 2 "Bronse SAE 841500001.125 "15.8-158 F335NOK
B
3FJL3
1 / 2 "3 / 4 "Bronse SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F341NOK
B
3FJL7
1 / 2 "5 / 8 "Bronse SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 F317NOK
B
3FJN2
1 / 2 "5 / 8 "Bronse SAE 841500003 / 4 "15.8-158 F322NOK
B
3FJL8
1 / 2 "3 / 4 "Bronse SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 F319NOK
B
3FJL9
1 / 2 "1"Bronse SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 F324NOK
B
3FJN3
1 / 2 "3 / 4 "Bronse SAE 841500003 / 4 "15.8-158 F370NOK
B
3FJK9
1 / 2 "3 / 8 "Bronse SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F310NOK
C
3ZM99
1 / 4 "1 / 2 "Bronslegering50,0003 / 8 "-5 til 220 F369NOK
C
2X380
1 / 4 "1"Bronslegering50,0003 / 8 "-5 til 220 F3105NOK
C
2X355
1 / 4 "3 / 4 "Bronslegering50,0005 / 16 "-5 til 220 F370NOK
B
3FJF6
1 / 4 "3 / 8 "Bronse SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F38NOK
B
3FJF7
1 / 4 "5 / 8 "Bronse SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F321NOK
B
3FJF8
1 / 4 "7 / 8 "Bronse SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F328NOK
B
3FJG2
1 / 4 "3 / 4 "Bronse SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F338NOK
B
3FJP9
3 / 4 "1 / 2 "Bronse SAE 841500007 / 8 "15.8-158 F341NOK
B
3FJR6
3 / 4 "5 / 8 "Bronse SAE 841500001"15.8-158 F328NOK
B
3FJR8
3 / 4 "7 / 8 "Bronse SAE 841500001"15.8-158 F383NOK
B
3FYY8
3 / 8 "5 / 8 "Bronse SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F343NOK
B
3FJH9
3 / 8 "3 / 4 "Bronse SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F313NOK
B
3FYY5
3 / 8 "1"Bronse SAE 841500009 / 16 "15.8-158 F321NOK
B
3FJK1
3 / 8 "1"Bronse SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F355NOK
B
3FYY4
3 / 8 "3 / 4 "Bronse SAE 841500009 / 16 "15.8-158 F317NOK
B
3FJP8
5 / 8 "1"Bronse SAE 841500007 / 8 "15.8-158 F3107NOK
B
3FJP6
5 / 8 "5 / 8 "Bronse SAE 841500007 / 8 "15.8-158 F364NOK
B
3FJP7
5 / 8 "3 / 4 "Bronse SAE 841500007 / 8 "15.8-158 F377NOK
B
3FJP2
5 / 8 "7 / 8 "Bronse SAE 841500003 / 4 "15.8-158 F318NOK
B
3FJN8
5 / 8 "1 / 2 "Bronse SAE 841500003 / 4 "15.8-158 F321NOK
B
3FJG8
5 / 16 "3 / 4 "Bronse SAE 841500007 / 16 "15.8-158 F326NOK
B
3FJG5
5 / 16 "3 / 8 "Bronse SAE 841500007 / 16 "15.8-158 F323NOK
B
3FJH5
5 / 16 "1.25 "Bronse SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F350NOK
B
3FJG7
5 / 16 "5 / 8 "Bronse SAE 841500007 / 16 "15.8-158 F311NOK
B
3FJH4
5 / 16 "1"Bronse SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F351NOK
B
3FJG4
5 / 16 "1 / 4 "Bronse SAE 841500007 / 16 "15.8-158 F38NOK
B
3FJT2
7 / 8 "1"Bronse SAE 841500001.125 "15.8-158 F3125NOK
B
3FJT1
7 / 8 "3 / 4 "Bronse SAE 841500001.125 "15.8-158 F377NOK
B
3FJK7
7 / 16 "3 / 4 "Bronse SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F339NOK
B
3FJK5
7 / 16 "1.25 "Bronse SAE 841500009 / 16 "15.8-158 F345NOK
B
3FJK4
7 / 16 "1"Bronse SAE 841500009 / 16 "15.8-158 F316NOK
B
3FJK2
7 / 16 "1 / 2 "Bronse SAE 841500009 / 16 "15.8-158 F324NOK
B
3FJK3
7 / 16 "5 / 8 "Bronse SAE 841500009 / 16 "15.8-158 F313NOK
B
3FJN7
9 / 16 "1"Bronse SAE 841500003 / 4 "15.8-158 F326NOK

Ermelager

Dayton-hylselagre er designet for å redusere friksjonen mellom to bevegelige deler i roterende motorer. Disse hylselagrene kan installeres på trange steder fordi de er kompakte sammenlignet med rullelagre. De gir et bredt overflateareal og fordeler belastningen over hele lagerets bredde, slik at de kan håndtere høyere belastninger enn kule- eller rullelagre. Velg fra et bredt utvalg av disse hylselagrene, tilgjengelig i 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 og 3/4 tomme lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?