Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3FJL7 hylselager 1/2 x 11/16 x 5/8 L - pakke med 3 | AC9BXF

DAYTON 3FJL7 hylselager 1/2 x 11/16 x 5/8 L - pakke med 3

På lager
Vare: AC9BXF Modell: 3FJL7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGERødaktig
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde5 / 8 "
SmøringTurbo 68
MaterialeBronse SAE 841
Maks. Pv50000
Utenfor Dia.11 / 16 "
Temp. Område15.8-158 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8483308090
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeMaterialeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris
DAYTON 2X355 lagerhylse - pakke med 3 | AC3WLD 2X3551 / 4 "3 / 4 "Bronslegering50,0005 / 16 "-5 til 220 F370NOK
DAYTON 2X380 lagerhylse - pakke med 3 | AC3WLE 2X3801 / 4 "1"Bronslegering50,0003 / 8 "-5 til 220 F3105NOK
DAYTON 3FJF6 ermelager 1/4 x 3/8 x 3/8 L - Pakke med 3 | AC9BVG 3FJF61 / 4 "3 / 8 "Bronse SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F38NOK
DAYTON 3FJF7 ermelager 1/4 x 3/8 x 5/8 L - Pakke med 3 | AC9BVH 3FJF71 / 4 "5 / 8 "Bronse SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F321NOK
DAYTON 3FJF8 ermet lager 1/4 x 3/8 x 7/8 L - Pakke med 3 | AC9BVJ 3FJF81 / 4 "7 / 8 "Bronse SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F328NOK
DAYTON 3FJG2 hylser 1/4 x 1/2 x 3/4 L - pakke med 3 | AC9BVM 3FJG21 / 4 "3 / 4 "Bronse SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F338NOK
DAYTON 3FJG4 ermet lager 5/16 x 7/16 x 1/4 L - Pakke med 3 | AC9BVP 3FJG45 / 16 "1 / 4 "Bronse SAE 841500007 / 16 "15.8-158 F38NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3FJL7 hylselager 1/2 x 11/16 x 5/8 L - pakke med 3
17NOK /pakke