Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3ZM99 lagerhylse - pakke med 3 | AD3JHZ

DAYTON 3ZM99 lagerhylse - pakke med 3

På lager
Vare: AD3JHZ Modell: 3ZM99
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
69NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde1 / 2 "
MaterialeBronslegering
Maks. Pv50,000
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-5 til 220 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8482992520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeMaterialeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. Områdepk. Antall.Pris
DAYTON 2X355 lagerhylse - pakke med 3 | AC3WLD 2X3551 / 4 "3 / 4 "Bronslegering50,0005 / 16 "-5 til 220 F370NOK
DAYTON 2X380 lagerhylse - pakke med 3 | AC3WLE 2X3801 / 4 "1"Bronslegering50,0003 / 8 "-5 til 220 F3105NOK
DAYTON 3FJF6 ermelager 1/4 x 3/8 x 3/8 L - Pakke med 3 | AC9BVG 3FJF61 / 4 "3 / 8 "Bronse SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F38NOK
DAYTON 3FJF7 ermelager 1/4 x 3/8 x 5/8 L - Pakke med 3 | AC9BVH 3FJF71 / 4 "5 / 8 "Bronse SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F321NOK
DAYTON 3FJF8 ermet lager 1/4 x 3/8 x 7/8 L - Pakke med 3 | AC9BVJ 3FJF81 / 4 "7 / 8 "Bronse SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F328NOK
DAYTON 3FJG2 hylser 1/4 x 1/2 x 3/4 L - pakke med 3 | AC9BVM 3FJG21 / 4 "3 / 4 "Bronse SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F338NOK
DAYTON 3FJG4 ermet lager 5/16 x 7/16 x 1/4 L - Pakke med 3 | AC9BVP 3FJG45 / 16 "1 / 4 "Bronse SAE 841500007 / 16 "15.8-158 F38NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3ZM99 lagerhylse - pakke med 3
69NOK /pakke