Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER EZ-371-6HB kobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse | AC4WAP 30N329

PARKER EZ-371-6HB kobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse

På lager
Vare: AC4WAP Modell: EZ-371-6HBKryssref: 30N329
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
1 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Barb Størrelse3 / 8 "
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeSlangestang
FinishTrivalent Chrome
SlangetilkoblingSlangestang
Slange inne i Dia.3 / 8 "
UtvekslingstypeIndustriell
Lås TypeLåse baller
LåsingstypePush-to-Connect
MaterialeStål
Maks. Strømme50 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
PlatingSink på stålhus
Forsegl materialeNitril
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
VentiltypeTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481200080
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseTilkoblingstypeSlangetilkoblingMaks. StrømmeVentiltypePris
PARKER H9CP-kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | AC4WAD 30N319 H9CP1 / 4 "Skyv Lok Hose BarbPress på25 cfmIkke godkjent114NOK
PARKER EZ-251-6HB kobling, 1/4 tommers kroppsstørrelse | AC4WAK 30N325 EZ-251-6HB1 / 4 "SlangestangSlangestang25 cfmTubular961NOK
PARKER EZ-371-6MP kobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse | AC4WAQ 30N330 EZ-371-6MP3 / 8 "NPTF(M) PT50 cfmTubular943NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER EZ-371-6HB kobling, 3/8 tommers kroppsstørrelse
1 070 NOK / enhet