RULAND MANUFACTURING OCT -serie kobling Oldham Clamp


filtre
Fullfør: anodisert aluminium , Materiale: Aluminum , Maks. Vinkelforskyvning: 0.5 Degrees , Maks. RPM: 4500 , Maks. Temp. Område (F): 225 , Skruetype: Skrue , Stil: Oldham klemme
StilModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseNav Dia.Lengde gjennom boringMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Pris (eks. mva)
A
OKT12-5-A
1"5 / 16 "0.75 "M2.5 mm-0.38 "+/-. 0040.008283NOK
A
OKT12-4-A
1"1 / 4 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008283NOK
A
OKT12-3-A
1"3 / 16 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008283NOK
A
OKT16-4-A
1.25 "1 / 4 "1"M3 mm-0.467 "+/-. 0040.008387NOK
A
OKT16-5-A
1.25 "5 / 16 "1"M3 mm-0.467 "+/-. 0040.008387NOK
A
OKT16-6-A
1.25 "3 / 8 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008387NOK
A
OKT16-8-A
1.25 "1 / 2 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008387NOK
A
OKT21-8-A
1.875 "1 / 2 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008571NOK
A
OKT21-10-A
1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008571NOK
A
OKT21-5-A
1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008571NOK
A
OKT21-6-A
1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008571NOK
A
OKT26-12-A
2"3 / 4 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010658NOK
A
OKT26-6-A
2"3 / 8 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010658NOK
A
OKT26-8-A
2"1 / 2 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010658NOK
A
OKT26-10-A
2"5 / 8 "1.625 "M4 mm1.625 "0.71 "+/-. 0060.010658NOK
A
OKT36-10-A
3.1 "5 / 8 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.0101 288 NOK
A
OKT36-12-A
3.1 "3 / 4 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.0101 288 NOK
A
OKT36-14-A
3.1 "7 / 8 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.0101 288 NOK
A
OKT36-16-A
3.1 "1"2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.0101 288 NOK
A
OKT36-8-A
3.1 "1 / 2 "2.25 "M6 mm2.25 "1.13 "+/-. 0080.0101 288 NOK

OCT -serie kobling Oldham Clamp

Ruland Manufacturing OCT-serien oldham-klemmer er tredelte fleksible akselkoblinger som brukes til å koble aksler i mekaniske kraftoverføringsenheter. De består av to anodiserte aluminiumsnav som trykkpasses på en midtskive. Disse koblingene kan operere under lave lagerbelastninger ved sikring av sensitive systemkomponenter og har en balansert design for redusert vibrasjon. De er tilgjengelige i 0.750, 1.000, 1.313, 1.625 og 2.250 tommers klaringsdiametre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?