Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING OCT36-14-A Kobling Oldham Clamp Bore 7/8 In | AB8ZRB 2AMU3

RULAND MANUFACTURING OCT36-14-A kobling Oldham Clamp Bore 7/8 In

På lager
Vare: AB8ZRB Modell: OCT36-14-AKryssreferanse: 2AMU3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.7 / 8 "
Klarering Dia.2.25 "
Finishanodisert aluminium
Nav Dia.2.25 "
Lengde gjennom boring1.13 "
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering0.5 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 008
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.010
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225
Utenfor Dia.2.25 "
Total lengde3.1 "
SkruestørrelseM6 mm
SkruetypeSkrue
StilOldham klemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseNav Dia.Lengde gjennom boringMaks. Aksial feiljustering (inn.)Maks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
RULAND PRODUKSJON OCT12-3-A Kobling Oldham Clamp Bore 3/16 In | AB8ZPF 2AML6 OKT12-3-A1"3 / 16 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008313NOK
RULAND PRODUKSJON OCT12-4-A Kobling Oldham Clamp Bore 1/4 In | AB8ZPJ 2AML9 OKT12-4-A1"1 / 4 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008313NOK
RULAND MANUFACTURING OCT16-6-A Kobling Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZPM 2AMN3 OKT16-6-A1.25 "3 / 8 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008428NOK
RULAND PRODUKSJON OCT16-8-A Kobling Oldham Clamp Bore 1/2 In | AB8ZPQ 2AMN6 OKT16-8-A1.25 "1 / 2 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008428NOK
RULAND PRODUKSJON OKT21-10-A Kobling Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZPU 2AMN9 OKT21-10-A1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008632NOK
RULAND PRODUKSJON OCT21-5-A Kobling Oldham Clamp Bore 5/16 In | AB8ZPX 2AMP3 OKT21-5-A1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008632NOK
RULAND PRODUKSJON OCT21-6-A Kobling Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZQA 2AMP6 OKT21-6-A1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008632NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCT36-14-A kobling Oldham Clamp Bore 7/8 In
1 424 NOK / enhet