VESTIL VAN-J Crane Jib Van, 400 Lb. Kapasitet, manuell | AE2RDN 4ZB24

VESTIL VAN-J Crane Jib Van, 400 Lb. Kapasitet, manuell

På lager
Vare: AE2RDN Modell: VAN-JKryssreferanse: 4ZB24

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDavit Crane
Base høyde6.38 "
Base lengde8"
Base bredde8"
Kapasitet400 lbs.
FARGEBlå
AnleggSveiset stål
Dybde45.75 "
Utvidet lengde39.75 "
Utvidet maks. Krokhøyde36.13 "
Utvidet min. Krokhøyde0"
FinishBlå pulverlakk
Bakkeklaring31 9 / 16 "
Høyde46.06 "
Krokhøyde36 1 / 8 "
Lengde45.75 "
Løft rekkevidde0 til 120 "
Mastdiameter (in.)N / A
Maststørrelse4"
MaterialeStål
Lengde på monteringsplate8"
Monteringsplate Bredde8"
OperasjonManuell håndvinsj
DriftsmodusHåndbok
Total kabellengde10 ft.
Strømforsyning TypeManuell håndvinsj
Rekkevidde0 til 38-1 / 2 in.
Tilbaketrukket kapasitet400 lbs.
Tiltrukket lengde19.88 "
Tilbaketrukket Maks. Krokhøyde36.13 "
Tilbaketrukket Min. Krokhøyde0"
Rotasjon360 grader
Swing Reach0 "til 39 3/4"
Svingbar vinkel360 grader
typenVarebil og lastebil
Bredde13.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8426300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeUtvidet min. KrokhøydeBakkeklaringVinsjhastighet ved full belastningSakTotal kabellengdeStrømforsyning TypeTilbaketrukket Min. KrokhøydePris
VESTIL VAN-J-DC Stål DC-drevet løftesvingkran, 400 Lb. Kapasitet, blå | AE2RDP 4ZB25 VAN-J-DC12.31 "36.13 "31 3 / 8 "7 FPMDavit Crane46 ft.12V DC36.13 "17 000 NOK
VESTIL VAN-J-AC Lifter Jib, AC drevet | AG8BJV VAN-J-AC9.94 "0"30 1 / 8 "10 FPMjib Crane25 ft.AC drevet vinsj0"25 628 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VAN-J Crane Jib Van, 400 Lb. Kapasitet, manuell
12 316 NOK / enhet