ABUS Lockout-hengelås i anodisert aluminium, forskjellig nøkkel


filtre
Kroppshøyde: 1.375 " , Kroppsmateriale: Stål , Kroppsstil: rektangulær , Kroppstykkelse: 1" , Kroppsbredde: 1.5 " , Kontrollnøkkelregistrering kreves: Nei , Nøkkeltype: Ulike , Antall pinner: 5 , Shackle Dia.: 17 / 64 " , Sjakkelmateriale: Herdet stål , Sjakkeltype: Åpen , Sjakkelbredde: 13 / 16 "
StilModellKroppsfargeStøtfangerfargeSjakkelhøydePris (eks. mva)
A
41HB / 40 KD svart
SvartSvart1.875 "176NOK
B
41/40 KD Svart
SvartSvart3 / 4 "167NOK
C
41/40 KD Grønn
GrønnGrønn3 / 4 "167NOK
D
41HB / 40 KD Grønn
GrønnGrønn1.875 "176NOK
E
41HB / 40 KD gul
GulGul1.875 "176NOK
F
41/40 KD Gul
GulGul3 / 4 "167NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?