BALDOR MOTOR Vertikale akselpumpemotorer, trefasede, fotløse, P-base


filtre
Base Type: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stryke , Isolasjonsklasse: F , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet
StilModellPower FactorampsFrameSpeedSynkron hastighetSpenningForsterker med full belastningMotor TypePris (eks. mva)
A
VHEM3313T
7926.8 A @ 208 V 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V215 hk1,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.12.9 A0748M31 697 NOK
A
VHEM2531T
8066.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V284 hk1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.31.0 A1050M62 353 NOK
A
VHEM2535T
8278.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V286 hk1,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.36.0 A1072M66 813 NOK
A
VHEM2543T
85128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V326 hk1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.58.0 A1272M95 010 NOK
A
VHEM2513T
8637.4 A @ 208 V 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V254 hk1,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.18.2 A0948M42 261 NOK
A
VHEM2534T
9068.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V284 hk3,525 rpm3,600 rpm460 V 230 V.34.0 A1048M65 935 NOK
A
VHEM3314T
9135.4 A @ 208 V 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V215 hk3,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.16.9 A0744M33 029 NOK
A
VHEM3212T
9312.6 A @ 208 V 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V184 hk3,440 rpm3,600 rpm460 V 230 V.5.6 A0624M15 139 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?