BALDOR MOTOR VHEM2534T Vertikal P-Base-motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3-faset, åpen, 284HP ramme

På lager
Vare: AJ6YZD Modell: VHEM2534T

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

127 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikal pumpemotor
Omgivende (C)40 grader
amps68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
PliktvurderingKONT
Frame284 hk
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning34.0 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type1048M
Antall poler2
Produksjon30.000 hk
Total lengde29.93 "
Fase3
Power Factor90
Servicefaktor1.15
Speed3,525 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 173.25
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)84.46
Skipets bredde (cm)65.74
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.70%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: G
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 10 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: P-Base
    • Remskiveakselindikator: P-base spor og nøkkel
    • Akseldiameter: 1.125 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsFrameSpeedSynkron hastighetSpenningForsterker med full belastningMotor TypePris
BALDOR MOTOR VHEM2513T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, Åpen, 254HK Ramme | AJ6YYY VHEM2513T8637.4 A @ 208 V 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V254 hk1,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.18.2 A0948M52 482 NOK
BALDOR MOTOR VHEM2531T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, Åpen, 284HK Ramme | AJ6YZC VHEM2531T8066.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V284 hk1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.31.0 A1050M120 166 NOK
BALDOR MOTOR VHEM2535T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, Åpen, 286HK Ramme | AJ6YZE VHEM2535T8278.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V286 hk1,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.36.0 A1072M128 762 NOK
BALDOR MOTOR VHEM2543T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, Åpen, 326HK Ramme | AJ6YZH VHEM2543T85128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V326 hk1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V.58.0 A1272M183 103 NOK
BALDOR MOTOR VHEM3212T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, ODP, 184HP Ramme | AJ6YZM VHEM3212T9312.6 A @ 208 V 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V184 hk3,440 rpm3,600 rpm460 V 230 V.5.6 A0624M18 795 NOK
BALDOR MOTOR VHEM3313T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, ODP, 215HP Ramme | AJ6YZT VHEM3313T7926.8 A @ 208 V 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V215 hk1,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V.12.9 A0748M61 087 NOK
BALDOR MOTOR VHEM3314T Vertikal P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, ODP, 215HP Ramme | AJ6YZU VHEM3314T9135.4 A @ 208 V 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V215 hk3,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.16.9 A0744M41 016 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VHEM2534T Vertikal P-Base-motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3-faset, åpen, 284HP ramme
127 071 NOK / enhet