EBERBACH Long Stroke Reciprocalal Shakers


filtre
Kapasitet: 40 lbs. , Bli ferdig: Rustfritt stål , Høyde: 16.5 " , Hz: 50/60 , Lengde: 40 " , Type: Digitalt , Bredde: 12 "
StilModellSpenningSpeedStrokePris (eks. mva)
A
E5703
115V20 -130 osc / min6.5 "238 591 NOK
A
E5703.SS
115V20 -130 osc / min6.5 "102 327 NOK
RFQ
A
E5703.25
230V20 -130 osc / min6.5 "102 327 NOK

Long Stroke Reciprocalal Shakers

Eberbach gjensidige rystere er ideelle for applikasjoner som krever aggressiv blanding for behandling av kjemikalier og løsninger i farmasøytiske og medisinske anlegg. De har et digitalt tidsur og turteller for raskt programoppsett og integrerte styr for enkel distribusjon. Utvalgte modeller har fukt- og sølbestandig elektronikk for å forhindre skade på kretsløp fra reaktive kjemikalier og væsker. Velg mellom et bredt utvalg av disse gjensidige risterne med lang slag, tilgjengelig i 115 og 230V-alternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?