Vindu / vegg A / C varmepumpetilbehør

filtre

FRIEDRICH -

AC-filter

Friedrich AC-filtre tilbyr utmerket partikkelfiltrering og er ideelle for bruk med standard mesh-filtre. De fanger opp støv, støvmidd, muggsporer, dander og pollen fra kjæledyr, i tillegg til å suge opp lukt og eruptive organiske forbindelser. Disse AC-karbonfiltrene fungerer sammen med standard antimikrobielle filtre for å oppnå luftfiltreringsgrad så høy som MERV 6. Velg fra et bredt utvalg av AC-filtre, tilgjengelig i 8.5, 10.437 og 11.25 tommers høyder på Raptor Supplies.

StilModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerHøydeBreddePris (eks. mva)
AKWCFS4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3SS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-38.5 "17.25 "570NOK
AKWCFM4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "570NOK
AKWCFL4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-311.25 "19.38 "586NOK
FRIEDRICH -

Vegghylse

Vegghylser for klimaanlegg produsert av Friedrich gir en stabil plattform for AC-enheter, samtidig som de gir en forsegling rundt enhetene for energitapsisolasjon og blokkerer regn. Innervegger av stål og ekstra tett isolasjon blokkerer utendørsstøy, med den vibrasjonsisolerende designen som reduserer driftsstøy. Disse vegghylsene for å holde veggmonterte klimaanlegg er tilgjengelige i malte stål- og metallvarianter.

StilModellDybdeHøydeMaterialeBreddePris (eks. mva)
AUSC16-23 / 32 "15 17 / 32 "Metal25.875 "2 377NOK
BWSE16.75 "16.75 "Malt stål27 "2 572NOK
FRIEDRICH -

Arkitektonisk grill, aluminium

Friedrich arkitektoniske gitter er laget av kraftig 6063-T5 aluminiumslegering og er anodisert for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Luftkondisjoneringsristene festes til vegghylsen eller plenum for å dekke veggåpningen og beskytte AC-spolefinnene mot skade. De har nedover skrånende lameller for luft til å strømme til og fra AC, og er børstet i aluminium for et rent og ferdig utseende.

StilModellMaterialePris (eks. mva)
AUXAAAluminum1 653NOK
BAGanodisert aluminium1 739NOK
FOSTORIA -

Kabelsett 600v

ModellSakPris (eks. mva)
3164001AD2AGR4 503 NOK
FRIEDRICH -

Sleeve Adapter Kit Brukes med Vpak

ModellSakPris (eks. mva)
VPASA1AF7XKE4 246 NOK
FRIEDRICH -

Internt avløpssett

ModellSakPris (eks. mva)
IDKAD2UCQ592NOK
FRIEDRICH -

Innendørs viftemotor, for A / C-enhet Sl36M30-A

ModellSakPris (eks. mva)
61871466AH8EKW4 207 NOK
FRIEDRICH -

Vindusmonteringssett, nøytral grå farge

ModellSakPris (eks. mva)
KWIKQAAC9QKV1 098 NOK
FRIEDRICH -

Kommunikasjonsmodul for bruk m/ Kuhl AC-serien, ABS

ModellSakPris (eks. mva)
KCMAF7XKD1 398 NOK
FRIGIDAIRE -

Vegghylse 25-7 / 8 tommer bredde 15-7 / 16 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
EA108TAE6CAU1 558 NOK
FRIEDRICH -

Wi-Fi tilbehørssett, plast

ModellSakPris (eks. mva)
KWIFIAC6CDC636NOK
FRIEDRICH -

Trådløs veggtermostat Bruk med Kuhl

ModellSakPris (eks. mva)
KWWAF7XKC3 059 NOK
FRIEDRICH -

Trådløs termostat, 24VDC, 3 3/4 tommer x 6 1/4 tommer x 2 1/4 tommer Størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
WRT2CH6RZN3 300 NOK
Se detaljer

Vindu / vegg A / C varmepumpetilbehør

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av vindus/vegg AC varmepumpetilbehør som AC-filtre, arkitektoniske gitter, kabelsett, kommunikasjonsmoduler, avløpssett, trådløse veggtermostater, vegghylser og mer, fra merker som Friedrich, Fostoria og Kjøleskap. Friedrich AC-filtre gir utmerket filtrering av støv, muggsporer, eruptive organiske forbindelser og dander fra kjæledyr. Disse AC karbonfiltrene fungerer med standard antimikrobielle filtre for å oppnå luftfiltreringsklassifiseringer opp til MERV 6. Friedrich arkitektoniske gitter er festet til et plenum eller en klimaanlegghylse for å dekke veggåpningen og beskytte AC-spolens ribber mot utilsiktede skader. Disse ristene er laget av aluminium / eloksert aluminium for korrosjonsbestandighet og har nedadgående lameller som lar luft strømme til og fra AC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?