Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FRIEDRICH UXAA arkitektonisk gitter, aluminium, 15-9/16 tommers høyde | AG6RVB 46E371

FRIEDRICH UXAA arkitektonisk gitter, aluminium, 15-9/16 tommers høyde

På lager
Vare: AG6RVB Modell: UXAAKryssreferanse: 46E371

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk grill
Dybde1-13 / 16 "
Høyde15 9 / 16 "
MaterialeAluminum
Bredde25 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.81
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)43.69
HS kode8415908025

Produktdetaljer:

    • Friedrich UXAA arkitektonisk gitter designet for festing til et plenum, en luftkondisjoneringshylse eller veggutskjæring for å dekke veggåpningene
    • Beskytter vifter til vekselstrømspolene fra å bli skadet
    • Tillater jevn luftstrøm til og fra klimaanlegg samtidig som det gir et profesjonelt utseende på veggåpninger

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
FRIEDRICH AG Ekstrudert arkitektonisk gitter, anodisert aluminium | AD2UCN 3UD86 AGanodisert aluminium1 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH UXAA arkitektonisk gitter, aluminium, 15-9/16 tommers høyde
1 653 NOK / enhet