Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FRIEDRICH KWCFS karbonfilter, 17-1/4 tommers bredde, 8-1/2 tommers høyde, 3 stk | AE9FXX 6JHH8

FRIEDRICH KWCFS karbonfilter, 17-1/4 tommers bredde, 8-1/2 tommers høyde, 3 stk.

På lager
Vare: AE9FXX Modell: KWCFSKryssref: 6JHH8

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

570NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC-filter
Dybde1 / 8 "
For bruk med Grainger-varenummer4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3
For bruk med produsent ModellnummerSS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-3
Høyde8.5 "
Materialepolyester
Bredde17.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8421398090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Friedrich KWCFS premium karbonfilter for å filtrere ut støv, lukt, ozon og flyktige organiske forbindelser
    • Fungerer godt med antimikrobielt filter for overlegen drift
    • Ideell for bruk med Grainger 4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2 og 4PLD3-modeller og alle Friedrich KCS, KES & KHS Kuhl-modeller

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerHøydeBreddePris
FRIEDRICH KWCFM AC-filter 17-3/8 tommer Bredde 10-7/16 tommer Høyde | AE9FXY 6JHH9 KWCFM4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "570NOK
FRIEDRICH KWCFL AC-filter 19-3/8 tommer Bredde 11-1/4 tomme Høyde | AE9FXZ 6JHJ0 KWCFL4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-311.25 "19.38 "586NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH KWCFS karbonfilter, 17-1/4 tommers bredde, 8-1/2 tommers høyde, 3 stk.
570NOK / enhet