Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 3EDK6 Rørbørste Diameter 2 3/4 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VUQ

TOUGH GUY 3EDK6 rørbørstediameter 2 3/4 1/4 Mnpt Lengde 8

På lager
Vare: AC8VUQ Modell: 3EDK6
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste
Pensel Dia.2-3 / 4 "
Børstelengde5"
Fyll Typenylon
Håndtakstype1/4 "(M) NPS
Total lengde7.5 "
typenSingle Spiral / Double Stem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.BørstelengdeFyll TypeTotal lengdePris
TOUGH GUY 3EDJ4 Tube Brush Diameter 1 3/4 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VUD 3EDJ41-3 / 4 "4.5 "Messing7.5 "162NOK
TOUGH GUY 3EDJ5 Tube Brush Diameter 2 1/4 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VUE 3EDJ52-1 / 4 "4.5 "Messing7.5 "215NOK
TOUGH GUY 3EDJ6 Tube Brush Diameter 2 3/4 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VUF 3EDJ62-3 / 4 "4.5 "Messing7.5 "316NOK
TOUGH GUY 3EDJ7 Tube Brush Diameter 3 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VUG 3EDJ73"4.5 "Messing7.5 "231NOK
TOUGH GUY 3EDJ9 Tube Brush Diameter 3 1/2 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VUJ 3EDJ93-1 / 2 "4.5 "Messing7.5 "388NOK
TOUGH GUY 3EDK2 Rørbørste Diameter 1 3/4 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VUL 3EDK21-3 / 4 "5"nylon7.5 "142NOK
TOUGH GUY 3EDK3 Rørbørste Diameter 2 1/4 Mnpt Lengde 8 | AC8VUM 3EDK32"5"nylon7.5 "147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 3EDK6 rørbørstediameter 2 3/4 1/4 Mnpt Lengde 8
209NOK / enhet