Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FRIEDRICH KCM kommunikasjonsmodul for bruk m/ Kuhl AC-serien, ABS | AF7XKD 22XT18

FRIEDRICH KCM kommunikasjonsmodul for bruk m/ Kuhl AC-serien, ABS

På lager
Vare: AF7XKD Modell: KCMKryssreferanse: 22XT18

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 398 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKommunikasjonsmodul
Dybde3 / 8 "
Høyde1.875 "
MaterialeABS
Spenning4.8 VDC
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)6.03
Skipets bredde (cm)4.76
HS kode8415908025

Produktdetaljer:

    • Friedrich KCM kommunikasjonsmodul forenkler installasjon og kontroll av klimaanlegg i vinduer og reduksjon av energitap
    • Har ABS-konstruksjon for utmerkede elektriske egenskaper og dimensjonsstabilitet
    • Brukes til isolering mot luftlekkasjer, utskifting av ødelagte komponenter og programmering av temperatursettpunkt

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH KCM kommunikasjonsmodul for bruk m/ Kuhl AC-serien, ABS
1 398 NOK / enhet