KERN OG SOHN ACJ 80-4M analytisk balanse, 82g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HAG

KERN AND SOHN ACJ 80-4M analytisk balanse, 82 g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HAG Modell: ACJ 80-4M

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
KalibreringsklasseI
Kalibreringsverdi0.001g
Saksbredde210mm
Sifferstørrelse14mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon210 x 340 x 325 mm
Husets høyde325 mm
Husets lengde340 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/- 0.0003 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
Minimum vekt0.01g
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1mg
reproduserbarhet0.0002g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterg, mg
Veiekapasitet82g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten91 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9
Skipets høyde (cm)52
Skipets lengde (cm)56.5
Skipets bredde (cm)39
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeEnheterPris
KERN OG SOHN ACJ 100-4M analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HAD ACJ 100-4M210 x 340 x 350 mm350 mmct, g, mg19 348 NOK
KERN OG SOHN ACJ 200-4M analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HAE ACJ 200-4M214 x 340 x 330 mm330 mmct, g, mg20 701 NOK
KERN OG SOHN ACJ 300-4M analytisk balanse, 320g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HAF ACJ 300-4M210 x 340 x 325 mm325 mmct, g, mg23 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ACJ 80-4M analytisk balanse, 82 g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet
18 537 NOK / enhet