MICRO PLASTICS 02AP1/4X3/4 Maskinskrue, Pan, 1/4-20 Gjengestørrelse, 3/4 Tommers Lengde, 3500Pk | AC6VUV 36L646

MICRO PLASTICS 02AP1/4X3/4 maskinskrue, pan, 1/4-20 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 3500pk

På lager
Vare: AC6VUV Model: 02AP1/4X3/4Kryssreferanse: 36L646

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 629 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.0.492 "
Hodehøyde0.175 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min.
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.546
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeFinishHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeSystem for målingStrekkfasthetPris
MICRO PLASTICS 010632P062 Maskinskrue, Pan, 6-32 Gjengestørrelse, 5/8 Størrelse, 50Pk | AD7BWZ 4DEX2 010632P062SporNaturlig0.256-0.270"0.072 til 0.082 "5 / 8 "nylon-69 psi228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 02AP1/4X3/4 maskinskrue, pan, 1/4-20 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 3500pk
16 629 NOK /pakke